Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3, Profil Torx Plus®: 20IP

Cod articol.: 674252 20IP
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    3,72 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    3,10 € / 1 buc.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
1.123 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Profil Torx Plus® Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne
Material oțel special / aliaj special
Lungimea totală L 50 mm
Lungimea lamei l1 50 mm
Standard DIN ISO 1173
Serie PrecisionBits
Recomandat pentru utilizare mașini da
Dimensiuni motor, Suport pentru biţi E 6,3
Mărime antrenare, Pentru șuruburi TORX-PLUS® interne 20IP
Tip produs Biţi/lame
Set/ garnitură nu
Acţionare Suport pentru biţi
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 674252 20IP
EAN / GTIN 7610733221417
Număr producător PB E6.401/20

Descriere

Execuţie:

Pentru montarea în suporturi de mână sau în mașini cu suporturi hexagonale corespunzătoare sau pentru montarea în tije de cuplare nr. 675000 - 675050.

Aplicaţie:

Pentru toate şuruburile sistemului TorxPlus® care suportă sarcini mari. Şuruburile Torx Plus® sunt utilizate printre altele din ce în ce mai des la fixarea plăcuţelor amovibile sau ale mecanismului de acţionare.

Standard:

DIN ISO 1173

Material:

Oţel special foarte rezistent, de duritate maximă şi tenacitate deosebită.