Freză-disc cu alezaj HELISLOT Cu flanșă, ⌀ DC / Zeff: 80/10mm

Cod articol: 227720 80/10
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC / Zeff (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie HELISLOT
⌀ tăişului DC 80 mm
Număr efectiv de tăişuri Zef 10
Număr plăcuţe amovibile 10
Forma cozii cu alezaj
Adâncime maximă de tăiere ae max 22,5 mm
Lungimea gulerului L1 27 mm
Lungimea totală Lges 40 mm
⌀ orificiu prindere 22 mm
Lăţime fantă ap 10 mm
Denumirea producătorului FDN D080-10-22-XN09
Tip produs Freză-disc

Identificare și clasificare

Cod articol 227720 80/10
EAN / GTIN 7291075430851
Număr producător 3343097

Descriere

Execuţie:

Prelucrarea economică a canelurilor și a canelurilor în T. Diferite lățimi de fante cu o singură dimensiune a plăcuțelor amovibile datorită conceptului de locaș de inserție cu dinți decalați. Plăcuțe amovibile pătrate cu unghi de înclinare pozitiv pentru o prelucrare eficientă și delicată. Siguranță ridicată a procesului datorită suportului optimizat al plăcii în locaș.

Piese de schimb:

Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile Cod 229695 3 (TX9; 2,0 Nm).

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă