{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
⌀ tăişului DC | 100 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 6 | |
Număr plăcuţe amovibile | 12 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 26 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 25 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 27 mm | |
Lăţime fantă ap | 12 mm | |
Denumirea producătorului | FDN D100-12-27-XN09 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 227720 100/6 | |
EAN / GTIN | 7291075430905 | |
Număr producător | 3343106 |