{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Serie | HELISLOT | |
⌀ tăişului DC | 80 mm | |
Număr efectiv de tăişuri Zef | 5 | |
Număr plăcuţe amovibile | 10 | |
Tip de coadă | cu alezaj | |
Adâncime maximă de tăiere ae max | 22,5 mm | |
Lungimea gulerului L1 | 27 mm | |
Lungimea totală Lges | 40 mm | |
⌀ orificiu prindere | 22 mm | |
Lăţime fantă ap | 12 mm | |
Denumirea producătorului | FDN D080-12-22-XN09 | |
Tip produs | Freză-disc |
Cod articol | 227720 80/5 | |
EAN / GTIN | 7291075430899 | |
Număr producător | 3343105 |