SZMU 080408PNRMM, IC808, Tip: UNI

Cod articol: 225812 UNI
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
În stoc
90 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie NEODO
Cod ISO Plăcuţă amovibilă SZMU 080408PNRMM
Tip UNI
Rază la colţ 0,8 mm
Categorie IC808
Materialul sculei Carbură
Numărul de schimbări / tăişuri 4
Geometrie PNR-MM
Grosime plăcuţă E 4,76 mm
Denumirea producătorului S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru frezare

Identificare și clasificare

Cod articol 225812 UNI
EAN / GTIN 7291075460377
Număr producător 3408192

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Tăiș interschimbabil bilateral cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă