S890 FSZ D1.5-06-0.75-R08 Freză frontale cu plăcuță pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Cod articol.: 3388914
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Cod articol 3388914
EAN / GTIN 7291075440195
Număr producător 3388914
L-Număr L23980 2791

Descriere

Descriere:

Freză frontale cu plăcuță pătrate cu două fețe cu 8 muchii de tăiere

Caracteristică:

  • Tipul arborelui: A
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 3/4″
  • Tip canal de răcire (CSP): Canal de răcire
  • Diametrul de aşchiere (DC): 1-1/2″
  • Diametrul de aşchiere (DC/DCX): 1-1/2″
  • Direcția de aşchiere (HAND): Mâna dreapt?
  • Numărul de plăcuţe aşchietoare (CICT): 6
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.2″
  • Diametrul exterior al cozii de prindere (DHUB): 1.44″
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): S890 SZMU 0804 .
  • Lungime totală (OAL): 1-1/2″
  • Unghiul de tăiere al capului de frezat (KAPR): 90 Grade