SZMU 080412PNRMM, IC808, Tip: ST900

Cod articol.: 225801 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
70 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 8 buc.
Direcţie de utilizare pe dreapta
Cod ISO SZMU 080412PNRMM
Material tăiș Carbură
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Rază la colţ R 1,2 mm
Strat de acoperire PVD
Serie NEODO
Denumirea producătorului S890 SZMU 080412PNRMM IC808
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 5,2 mm
Versiune plăcuță de tăiere pe dreapta
Diametru plăcuță de tăiere d 8,2 mm
Unghi la colţ 88,4 grad
Execuție spargere așchii MM
Denumire Inserție de tăiere SZMU 080412PNRMM
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Procedeu de prelucrare Frezare frontală (FPL)
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 225801 ST900
EAN / GTIN 7291075440034
Număr producător 3388898

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
180
Oţel < 750 N/mm²
P
170
Oţel < 900 N/mm²
P
150
Oţel < 1100 N/mm²
P
140
Oţel < 1400 N/mm²
P
130
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.