SZMU 080412PNRMM, IC5600, Tip: ST900

Cod articol.: 225804 ST900
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
10 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 8 buc.
Cod ISO SZMU 080412PNRMM
Material tăiș Carbură
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Rază la colţ R 1,2 mm
Serie NEODO
Denumirea producătorului S890 SZMU 080412PNRMM IC5600
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Lungime plăcuță de tăiere L 5,2 mm
Lungime muchie așchietoare l 5 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 8,2 mm
Unghi la colţ 88,4 grad
Execuție spargere așchii MM
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 5 mm
Denumire Inserție de tăiere SZMU 080412PNRMM
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Procedeu de prelucrare Frezare colț (FEC)
Sfărâmător de aşchii da
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Cuprins o singură parte
Factor de corectare fz 1,5

Identificare și clasificare

Cod articol 225804 ST900
EAN / GTIN 7291075460445
Număr producător 3427962

Tabel de aplicaţii

Oţel < 500 N/mm²
P
200
Oţel < 750 N/mm²
P
180
Oţel < 900 N/mm²
P
170
Oţel < 1100 N/mm²
P
150
Oţel < 1400 N/mm²
P
140
Umiditate maximă
 
Uscat
 
Aer
 

Descriere

Execuţie:

Plăcuţă amovibilă cu două fețe cu 8 muchii de tăiere elicoidale. Geometrie de tăiere specială pentru tăiere moale pentru a reduce consumul de energie în timpul prelucrării.

Notă:

Valori de referință pentru ae = 0,3...1 × D / ap max = 5,0 mm.
Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.