SZMU 080408PNRMM UNI

Artikl br.: 225812 UNI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
330 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija NEODO
ISO-kod izmjenjive rezne pločice SZMU 080408PNRMM
Tip UNI
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta IC808
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Broj zamjena/oštrica 4
Geometrija PNR-MM
Debljina pločica 4,76 mm
Oznaka proizvođača S890 SZMU 080408PNRMM IC808
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 225812 UNI
EAN / GTIN 7291075460377
Broj proizvođača 3408192

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
P
180
Čelik < 750 N/mm²
P
170
Čelik < 900 N/mm²
P
150
Čelik < 1100 N/mm²
P
140
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
80
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 8 spiralnih oštrica. Posebna geometrija oštrice za mekani rez za smanjenje potrošnje energije tijekom strojne obrade.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,3...1 × D / ap maks = 5,0 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.