XNMU 040310HP, IC830, Tipo: INOX

Número de artículo: 221201 INOX
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de cortes 4 ud.
Grosor de la inserción T 3,18 mm
Radio angular R 1 mm
Recubrimiento PVD
Serie LOGIQ4FEED
Denominación del fabricante FFX4 XNMU 040310HP IC830
Forma básica forma cuadrangular
Ancho de la placa de corte B 7,16 mm
Grosor de la placa de corte S 3,18 mm
Longitud de la placa de corte L 9,58 mm
Ejecución de la plaquita de corte derecha
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 0,8 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,2 mm
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas M (acero inoxidable)
Codificación de punto de separación plaquita de corte XNMU 040310HP
Designación plaquita de corte XNMU 040310HP
Tipo de producto Plaquita de corte
Dirección de uso derecha
Para material Acero inoxidable (M)
Clase de tolerancia M
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,5

Identificación y clasificación

Número de artículo 221201 INOX
EAN / GTIN 7291075393460
Número del fabricante 3336662

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Plaquita de corte de dos lados con 4 aristas de corte. Con filo secundario.

Nota:

Valores de aplicación para ae = 0,6...1 × D / ap máx. = 0,8 mm.
El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.