XNMU 040310HP, IC830, Tip: INOX

Artikl br.: 221201 INOX
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija LOGIQ4FEED
ISO-kod izmjenjive rezne pločice XNMU 040310HP
Tip INOX
Kutni radijus 1 mm
Vrsta IC830
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Programirani radijus pri ap maks 1,8 mm
maksimalna dubina reza ap maks 0,8 mm
Posmak fz 0,8 mm
Broj zamjena/oštrica 4
Geometrija HP
oznaka proizvođača FFX4 XNMU 040310HP IC830
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 221201 INOX
EAN / GTIN 7291075393460
Broj proizvođača 3336662

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Ti > 850 N/mm²
S
30
Inconel
S
25
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Dvostrana izmjenjiva rezna pločica s 4 oštrica. S dodatnom oštricom.

Napomena:

Orijentacijske vrijednosti primjene za ae = 0,6...1 × D / ap maks = 0,8 mm.
Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.