Fresa para avellanado hacia atrás 180°, ⌀ avellanado D: 17mm

Número de artículo: 217180 17
Nuevo producto
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
12.766 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ avellanado D (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Avellanador hacia atrás
Diámetro del filo, mín. Dc 17 mm
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Número de filos, total 1
Diámetro vástago DS 20 mm
Longitud total L 107,5 mm
Longitud de alcance A 57 mm
Refrigeración interior no
Diámetro del tope D1 25 mm
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Forma de asiento Superficie de sujeción inclinada 2° sin superficie plana
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 20 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 50,5 mm
Ejecución del mango HE
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Rückwärts-Senker 180°
Diámetro inicial d 9,7 mm
Cantidad de escalones 1
Índice escalón 1
Diámetro del filo, mín. escalón 17 mm
Número de filos, nivel 1
Ángulo de escalón 180 grados
Ángulo de escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Longitud útil L1 57 mm
Procedimiento de mecanizado Avellanado plano (SPL)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 217180 17
EAN / GTIN 4069515054393
Número del fabricante 217180 17
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Con un filo (Z = 1).
Sin refrigeración interior.

Nota:

Medida e = medida de programación (información al final de la página).
Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º 211750 tam. 0,9 con varilla n.º 674248 tam. TX7.