• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de şuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc., Acţionare: 10IP

Cod articol.: 239653 10IP
Setați prețul 10 bucăți (3,70 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Acţionare Setați prețul 10 bucăți (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 10 buc.
Forma capului filetat Cap cilindric
Cu manşon nu
Lungime nominală L 7,3 mm
Dimensiunea filetului d1 M3,5
Profil de antrenare TORX PLUS®
Dimensiune acţionare 10IP
Suprafaţă negru
Modelul coadăi Filet parțial
Cuprins set
Tip produs Șurub nespecificat
Tip de filet Filet standard metric ISO
Lungimea totală L2 7,3 mm
Cuprins 10 buc.
Material oțel
Cuplu de strângere recomandat min. 2,8 Nm

Identificare și clasificare

Cod articol 239653 10IP
EAN / GTIN 4047109089167
Număr producător N00 56211
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com