{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Răcire interioară | Nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | Fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | Fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | nu | |
| Denumirea producătorului | KOMET® Senker 45° | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Coadă cilindrică | |
| Codarea punctului de separare | ZYL01601005 | |
| Diametrul cozii DS | 16 mm | |
| Tip de coadă | HB | |
| Diametru de tăiere, min. Dc | 11 mm | |
| Diametru de tăiere, max. Dc | 23 mm | |
| Număr de muchii de tăiere, total | 2 | |
| Unghi, prima etapă | 45 grad | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere | TO0902027R | |
| Denumire Inserție de tăiere | TO.. 0902 | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă A | 55 mm | |
| Lungime utilă L1 | 20 mm | |
| Lungimea totală L | 100 mm | |
| Greutate | 220 g | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Procedeu de prelucrare | Teșire profil (SPR) | |
| Tip produs | Teşitor | |
| Wendeplattengröße | 09 |
| Cod articol | 216600 M12 | |
| EAN / GTIN | 4047109013001 | |
| Număr producător | F10 00061 | |
| Producător/responsabil | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |