• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Lamator cu coadă Weldon, pentru plăcuţe amovibile TO..

Cod articol.: 216600 M14
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
20 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru şuruburi cu cap înecat conform DIN Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară Nu
Intrare lubrifiant de răcire Fără intrarea lubrifiantului de răcire
Scurgeri de lubrifiant de răcire Fără ieșirea lubrifiantului de răcire
Lubrifiant de răcire nu
Denumirea producătorului KOMET® Senker 45°
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Tip prindere Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYL01601005
Diametrul cozii DS 16 mm
Tip de coadă HB
Diametru de tăiere, min. Dc 11 mm
Diametru de tăiere, max. Dc 26 mm
Număr de muchii de tăiere, total 1
Unghi, prima etapă 45 grad
Tip de fixare placă de tăiere S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere TO0902027R
Denumire Inserție de tăiere TO.. 0902
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Lungime activă A 55 mm
Lungime utilă L1 20,5 mm
Lungimea totală L 100 mm
Greutate 160 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Procedeu de prelucrare Teșire profil (SPR)
Tip produs Teşitor
Wendeplattengröße 09

Identificare și clasificare

Cod articol 216600 M14
EAN / GTIN 4047109013018
Număr producător F10 00071
Producător/responsabil Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Descriere

Application:

For deburring round and long holes and for milling trapezoidal slots. For countersinking to DIN fine for DIN screws M10 − M20.
Rigid mounting is required (not suitable for power drills).

Note:

For suitable triangular indexable inserts see No. 216700; 216740; 216770.