• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru frezare SOMT 083608 PDER, pentru HSI Softcut®, HB7520­1

Cod articol.: 214931 ST1400
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 buc.
    14,68 € / 1 buc.
  • de la 10 bucăți
    12,24 € / 1 buc.
La cerere
În stoc
1.480 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Cod ISO SOMT 083608 PDER
Categorie HB7520
Material tăiș Carbură
Rază la colţ R 0,8 mm
Placă de tăiere grosime T 3,6 mm
Strat de acoperire PVD
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 15 grad
Serie Softcut® HSI
Denumirea producătorului SOMT 083608 PDER
Formă de bază pătrat
Grosime plăcuță de tăiere S 3,6 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Denumire Inserție de tăiere SOMT 083608 PDER
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Sfărâmător de aşchii da
Factor de corectare fz 2,5

Identificare și clasificare

Cod articol 214931 ST1400
EAN / GTIN 4069515060424
Număr producător 214931 ST1400
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Oţel < 1100 N/mm²
P
200
Oţel < 1400 N/mm²
P
160
Umiditate maximă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Grosimea mărită a plăcuţelor permite o geometrie modelată vizibil a cupelor pentru un comportament pozitiv de tăiere şi minimizează sensibilitatea de rupere.

Notă:

Valori de referinţă pentru ae = 0,3×D.