{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Procedeu de prelucrare | Frezare canale (FNU) | |
| Număr de tăişuri | 4 buc. | |
| Cod ISO | SOMT 083608 PDER | |
| Categorie | HB7630 | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Rază la colţ R | 0,8 mm | |
| Placă de tăiere grosime T | 3,6 mm | |
| Clasa de toleranţă | M | |
| Strat de acoperire | TiAlSiN | |
| Recomandat pentru material | Oțel inoxidabil (M) | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) | 17 grad | |
| Serie | Softcut® HSI | |
| Denumirea producătorului | SOMT 083608 PDER | |
| Formă de bază | pătrat | |
| Grosime plăcuță de tăiere S | 3,6 mm | |
| Lungime muchie așchietoare l | 8 mm | |
| Înălțime muchie așchietoare | 3,6 mm | |
| Diametru plăcuță de tăiere d | 8 mm | |
| Lungimea teșirii colțului C | 0 mm | |
| Unghi teşitură | 0 grad | |
| Unghi la colţ | 90 grad | |
| Unghi de aşchiere | 20 grad | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) | 17 grad | |
| Unghi de degajare normal (muchie de tăiere plană) | 0 grad | |
| Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max | 6 mm | |
| Grupa de aşchiere | M (oțel inoxidabil) | |
| Material tăiș, denumire producător | HB7630 | |
| Tip de fixare placă de tăiere | S (cu gaură adâncită înșurubată prin gaură) | |
| Denumire Inserție de tăiere | SOMT 083608 PDER | |
| Tip produs | Plăcuţă | |
| Cu cod ISO | da | |
| Direcţie de utilizare | pe dreapta | |
| Sfărâmător de aşchii | da | |
| Executarea tăierii | Cu margini ascuțite (F) | |
| Numărul de posibilități de utilizări | 4 buc. | |
| Greutate | 2 g | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Factor de corectare fz | 2,5 |
| Cod articol | 214933 INOX | |
| EAN / GTIN | 4045197706645 | |
| Număr producător | 214933 INOX | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |