{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. DC | 24 mm | |
| Diametru de tăiere prima etapă max. DC | 24,24 mm | |
| Lungimea totală L | 231 mm | |
| Lungime de tăiere LC | 85 mm | |
| Pătrat coadă □ | 20 mm | |
| Lungime activă A | 137 mm | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Unghi de rotație max. | 8 grad | |
| Răcire interioară | nu | |
| Intrare lubrifiant de răcire | fără intrarea lubrifiantului de răcire | |
| Scurgeri de lubrifiant de răcire | fără ieșirea lubrifiantului de răcire | |
| Lubrifiant de răcire | da | |
| Denumirea producătorului | Handreibahle nachstellbar | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Design de montare | metric | |
| Dimensiune prindere, metric | 20 mm | |
| Prelucrare uscată | indicat în anumite condiţii | |
| Ulei | recomandat | |
| Configurabil | da | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Posibilitate de reglare | setare radială | |
| Sistem de antrenare | Alezor manual | |
| Material tăiș | HSS | |
| Grupa de aşchiere | N (metale neferoase); P (oţel) | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime utilă L1 | 135 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Proiectarea sculei | Oțel solid | |
| Standard | DIN 859 | |
| Suportul informatic | Fără suport de date | |
| Procedeu de prelucrare | Reiben (BRE) | |
| Inel colorat | Fără |
| Cod articol | 160500 24 | |
| EAN / GTIN | 4045197250773 | |
| Număr producător | 160500 24 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |