Alezoare manuale reglabile, ⌀ nominal DC: 6mm

Cod articol.: 160500 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
27 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ nominal DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Alezor din carbură
Cuprins o singură parte
Diametru de tăiere prima etapă min. DC 6 mm
Diametru de tăiere prima etapă max. DC 6,06 mm
Lungimea totală L 93 mm
Lungime de tăiere LC 33 mm
Pătrat coadă □ 4,5 mm
Lungime activă A 59 mm
Unghi de rotație max. 8 grad
Lubrifiant de răcire da
Configurabil da
Sens de torsionare pe stânga
Sistem de antrenare Alezor manual
Material tăiș HSS
Strat de acoperire neacoperită
Lungime utilă L1 57 mm
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Proiectarea sculei Oțel solid
Standard DIN 859
Procedeu de prelucrare Sfredelire (BAB)
Inel colorat Fără

Identificare și clasificare

Cod articol 160500 6
EAN / GTIN 4045197250629
Număr producător 160500 6
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabel de aplicaţii

Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
Oţel < 500 N/mm²
P
Oţel < 750 N/mm²
P
Oţel < 900 N/mm²
P
Ulei
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Canale drepte până la 5 mm, de la 6 mm cu spiră pe stânga la 7 – 8°. Corpul alezorului este crestat şi poate fi ajustat cca. 1/100 din ⌀ alezorului manual cu ajutorul unui şurub (de ex. 20mm⌀ = 0,2 mm).

Aplicaţie:

Pentru mărirea găurilor străpunse cu o supradimensiune redusă. Alezoarele cu canale drepte se utilizează numai pentru găuri străpunse. Se depozitează neînşurubate.