{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lubrifiant de răcire | Da | |
| Poziție interfețe | Pe partea mașinii | |
| Tip prindere | Prindere pătrată | |
| Lungimea cozii | 94 mm | |
| Diametru de tăiere prima etapă min. | 25 mm | |
| Configurabil | Da | |
| Lungime de tăiere | 85 mm | |
| Sens de torsionare | pe stânga | |
| Unghi de rotație max. | 8 grad | |
| Pătrat coadă | 20 mm | |
| Tipul sculei de fricțiune | Pentru gaură străpunsă | |
| Sistem de antrenare | Alezor manual | |
| Material tăiș | HSS | |
| Strat de acoperire | neacoperită | |
| Interfaţă | Punct de separare nr. 1 | |
| Lungime activă | 137 mm | |
| Lungimea totală | 231 mm | |
| Direcţie de tăiere | Cu tăiş pe dreapta | |
| Standard | DIN 859 | |
| Procedeu de prelucrare | Sfredelire (BAB) | |
| Inel colorat | Fără | |
| Tip produs | Alezor din carbură | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 160500 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197250780 | |
| Număr producător | 160500 25 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |