{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Racord filetat | BSP | |
| Presiune de lucru maxim | 25 bar | |
| Debit maxim de aer necesar | 5.000 l/min | |
| Serie | Standard | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Alimentare cu energie | Acționat cu aer comprimat | |
| Lungimea totală | 163,4 mm | |
| Lăţimea totală | 90 mm | |
| Înălţimea totală | 132,4 mm | |
| Valoare debit | 5.000 l/min | |
| Presiune de lucru de | 0,5 bar | |
| Presiune de lucru până la | 16 bar | |
| Presiune maximă de funcționare | 25 bar | |
| Temperatura minimă de funcționare | -10 °C | |
| Temperatura maximă de funcționare | 60 °C | |
| Tip conectare | Filet interior | |
| Filet interior | 3/4 inch | |
| Materialul carcasei | aluminiu | |
| Tip produs | regulator de presiune |
| Cod articol | 100820 | |
| EAN / GTIN | 4047322108119 | |
| Număr producător | 100820 | |
| L-Număr | L00970 119982 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |