Șurub mamă M20x1, 5 și șaibă pentru seria „Standard”

Cod articol.: 100831
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Serie Standard
Dimensiunea filetului d M20
Pasul filetului P 1,5 mm
Tip produs Piuliţă hexagonală
Tip de filet Filet metric cu pas fin ISO
Material alamă

Identificare și clasificare

Cod articol 100831
EAN / GTIN 4047322116374
Număr producător 100831
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Șurub mamă M20x1, 5 și șaibă pentru seria „Standard”.

Caracteristică:

  • Descriere: Șurub mamă M20x1,5 și șaibă

Din aceeași serie "Standard" Vedeţi-le pe toate