Regulator de presiune „Standard”, inclusiv manometru, BG 4, G 1 1/4, 0, 1 - 3 bar

Cod articol.: 100825
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Standard
Lungimea totală 252,5 mm
Lăţimea totală 125 mm
Înălţimea totală 200,5 mm
Valoare debit 16.500 l/min
Presiune de lucru de 0,1 bar
Presiune de lucru până la 3 bar
Presiune maximă de funcționare 25 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Materialul carcasei aluminiu
Tip produs regulator de presiune

Identificare și clasificare

Cod articol 100825
EAN / GTIN 4047322108294
Număr producător 100825
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „Standard”, inclusiv manometru, BG 4, G 1 1/4, PE max. 25 bar, temperatură maximă a mediului 60 °C, interval de reglare 0, 1 - 3 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară.

Caracteristică:

  • A: 125,0 mm
  • B: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serie: Standard
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune, vopsit argintiu
  • Filet: G 1 1/4
  • Debit: 16500 l/min
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 3 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,1 bar
  • Presiune maximă la intrare: 25 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 8 bar, P2 = 6 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 4 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C