Regulator de presiune „multifix”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, 0, 5-16 bar

Cod articol.: 100418
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Presiune de lucru maxim 16 bar
Serie multifix
Denumirea producătorului Druckregler »multifix«
Alimentare cu energie Acționat cu aer comprimat
Execuție Unitate de întreținere din 2 bucăți
Lungimea totală 94,8 mm
Lăţimea totală 47,8 mm
Înălţimea totală 67 mm
Presiune maximă de funcționare 16 bar
Temperatura minimă de funcționare -10 °C
Temperatura maximă de funcționare 60 °C
Tip conectare Filet interior
Filet interior 1/4 inch
Materialul carcasei fontă maleabilă
Este compus din Regulator de presiune; Manometru
Lungime 94,8 mm
Lăţime 47,8 mm
Înălţime, Regulator de presiune 67 mm
Diametru 27,8 mm
Valoare debit 2.100 l/min
Presiune de lucru de 0,5 bar
Presiune de lucru până la 16 bar
Tip conectare, Regulator de presiune Racord filetat
Filet interior 1/4 inch
Tip produs Unitate de întreţinere
Materialul carcasei fontă maleabilă

Identificare și clasificare

Cod articol 100418
EAN / GTIN 4047322163927
Număr producător 100418
L-Număr L00970 119663
Producător/responsabil Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descriere

Descriere:

Regulator de presiune „multifix”, inclusiv manometru, BG 1, G 1/4, PE max. 16 bar, temperatura mediului ambiant max. 60 °C, domeniul de reglare 0, 5 - 16 bar. Regulator de presiune cu membrană, independent de presopressiune, cu control invers și aerisire secundară. Reglarea presiunii poate fi blocată prin apăsarea roții manuale.

Caracteristică:

  • A: 47,8 mm
  • B: 94,8 mm
  • C: 67,0 mm
  • D: 27,8 mm
  • BG: 1
  • DN: 6
  • Serie: multifix
  • Carcasă: Zinc turnat sub presiune
  • Filet: G1/4
  • Debit: 2100 l/min
  • capac cu arc: Alamă POM
  • material de etanșare: NBR
  • Domeniu de reglare max.: 16 bar
  • Domeniu de reglare min.: 0,5 bar
  • Presiune maximă la intrare: 16 bar
  • Măsurarea debitului: la P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar și căderea de presiune Δp = 1 bar
  • Indicator manometru max.: 25 bar
  • Indicator manometru min.: 0 bar
  • Temperatura maximă a mediului: 60 °C
  • Temperatura mediului min.: -10 °C
  • Temperatura maximă a mediului ambiant: 60 °C
  • Temperatura ambiantă min.: -10 °C