{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie |
multifix
|
|
| Alimentare cu energie |
Fără alimentare cu energie
|
|
| Lungimea totală |
134,1 mm
|
|
| Lăţimea totală |
68,8 mm
|
|
| Înălţimea totală |
99 mm
|
|
| Valoare debit |
8.700 l/min
|
|
| Presiune de lucru de |
0,5 bar
|
|
| Presiune de lucru până la |
10 bar
|
|
| Presiune maximă de funcționare |
16 bar
|
|
| Temperatura minimă de funcționare |
-10 °C
|
|
| Temperatura maximă de funcționare |
60 °C
|
|
| Tip conectare |
Filet interior
|
|
| Filet interior |
1/2 inch
|
|
| Materialul carcasei |
fontă maleabilă
|
|
| Tip produs |
regulator de presiune
|
| Cod articol | 100425 | |
| EAN / GTIN | 4047322164221 | |
| Număr producător | 100425 | |
| L-Număr | L00970 3431 | |
| Producător/responsabil | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |