{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | Tychem® | |
| Denumirea producătorului | Tychem® 6000 F CHA5 | |
| Politică / etichetare | Marcaj CE | |
| Zona EX | nu | |
| Culoarea | gri | |
| Componentele ţesăturii | Fibre speciale | |
| Tipul de aplicare | protecţie contra substanţelor chimice | |
| Clasa de protecție chimică | TIP 3- Impermeabil la lichide EN 14605; TIP 4- Rezistent la pulverizare EN 14605; TIP 5 - Particule solide EN13982-1; TIP 6 - Protecţie limitată împotriva substanţelor chimice lichide EN 13034 | |
| Mărimi internaţionale | XL | |
| Tip | Tip 3; Tip 4 | |
| Tip produs | Costum de protecţie | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Sex | Unisex | |
| Închidere | Fermoar | |
| Bandă obturator acoperită | da | |
| Caracteristici | Bucle elastice pentru degetul mare; Cusături lipite; antistatic | |
| Standard | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Categoria de protecție | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Code AL | 00 |
| Cod articol | 098308 XL | |
| EAN / GTIN | 5450208004754 | |
| Număr producător | D13395545 |