{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Seria | Tychem® | |
| Oznaczenie producenta | Tychem® 6000 F CHA5 | |
| Dyrektywa/oznaczenie | Oznaczenie CE | |
| Do obszarów zagrożonych wybuchem | nie | |
| Kolor | szare | |
| Skład tkaniny | Włókno specjalne | |
| Rodzaj zastosowania | Ochrona przed działaniem środków chemicznych | |
| Klasa ochrony chemicznej | TYP 3 – nieprzepuszczający cieczy EN 14605; TYP 4 – ochrona przed opryskaniem cieczą wg EN 14605; TYP 5 – cząstki stałe wg EN13982-1; TYP 6 – ograniczona ochrona przed płynnymi środkami chemicznymi EN 13034 | |
| Wielkości międzynarodowe | 3XL | |
| Typ | Typ 3; Typ 4 | |
| Rodzaj produktu | Kombinezony ochronne | |
| Ponowne wykorzystanie | Jednorazowe | |
| Rodzaj | Unisex | |
| Zapięcie | Zamek błyskawiczny | |
| Kryte zapięcie na plisie | da | |
| Właściwości | Klejone szwy; Pętelki na kciuk; antystatyczny | |
| Norma | EN 1073-2; EN 13982-1; EN 14126; EN 14605; EN ISO 1149; EN ISO 13034 | |
| Kategoria ochrony | III | |
| CAS AL | 1A004B | |
| SH-Code AL | 00 |
| Cod articol | 098308 3XL | |
| EAN / GTIN | 5450208015644 | |
| Număr producător | D13495118 |