Cască de protecţie uvex pheos roșu cu orificii de aerisire

Cod articol.: 9774238
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, roşu Roșu semnal
Serie uvex pheos
Cu disc da
Culoarea roşu
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 51 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Caracteristici Suport pentru protecție auditivă
Categoria de protecție II

Identificare și clasificare

Cod articol 9774238
EAN / GTIN 4031101772561
Număr producător 9774238
L-Număr L01660 599
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Acest set este special conceput pentru a îndeplini cerințele muncii în pădure și silvicultură și este partenerul dvs. de încredere în pădure. Se bazează pe casca de protecție industrială foarte dezvoltată uvex pheos, care vă protejează în mod fiabil de pericolele speciale ale muncii forestiere cu vizorul său din plasă și apărătoarele de urechi. Poziția unică de parcare este perfect echilibrată și este situată direct deasupra centrului de greutate al corpului, ceea ce ușurează presiunea asupra mușchilor gâtului.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Set special conceput pentru a răspunde cerințelor muncii în pădure, compus din casca de protecție uvex pheos ABS B-S-WR, viziera uvex pheos pentru lucrătorii forestieri, ochelarii de protecție uvex pheos K2P cu protecție mecanică și un fluier
  • Cască de protecție cu fante pentru vizierele uvex, carcase de cască și lanterne de cască
  • Culoarea: galben, portocaliu sau roșu

Caracteristici de confort

  • Trei orificii de ventilație reglabile pentru o aerisire maximă
  • Echipare interioară cu rotiță pentru reglarea continuă a lățimii
  • Vizorul cu grilaj metalic complet integrat protejează împotriva corpurilor străine și asigură o vedere liberă

Caracteristici de protecție

  • Respectă standardele EN 397 cu cerințe suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C), EN 352-3 și EN 1731
  • Protecție împotriva corpurilor străine prin vizor cu grilaj metalic complet integrat
  • Căști de protecție auditivă (SNR: (30 dB) completează perfect sistemul

Caracteristici tehnice

  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Culoare (filtru): roşu
  • Lungimea vizierei: vârf scurt
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 51 cm/61 cm