Cască de protecţie uvex pheos E-WR alb fără orificii de aerisire

Cod articol.: 9770030
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, alb Alb pur
Serie uvex pheos
Denumirea producătorului uvex pheos E-WR
Politică / etichetare Marcaj CE
Închidere Închidere rotativă
Mărimi internaţionale onesize
Izolaţie electrică conform DIN EN 50365 da
Culoarea alb
Tip produs Cască
Material Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
Circumferința capului min. 52 cm
Circumferința capului max. 61 cm
Reutilizare De folosinţă multiplă
Reglare pe lăţime da
Standard EN 397
Rezistență la temperatură min. -30 °C
Rezistență la temperatură max. 50 °C
Caracteristici Atașament lampă frontală; Protecţie împotriva stropilor de metal lichid (MM); Suport pentru protecție auditivă
Sex Unisex
Categoria de protecție II
Greutate totală 401 g

Identificare și clasificare

Cod articol 9770030
EAN / GTIN 4031101523668
Număr producător 9770030
L-Număr L01660 103321
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Descriere:

  • Căștile ușoare de protecție uvex pheos cu design sportiv oferă confort maxim purtătorului - de exemplu datorită ventilației climazone și a interiorului 3D extrem de variabil. Carcasa robustă și dimensional stabilă a căștii rezistă cu ușurință presiunii laterale și îndeplinește toate cerințele legate de siguranță în construcții și industrie. Sistemul lor funcțional de accesorii face căștile de protecție industriale uvex pheos deosebit de versatile. Fie că este vorba de vizieră, ochelari de protecție, apărători de urechi sau lampă: Căștile de lucru pot fi personalizate rapid și ușor la cerințele individuale. Cu o cască complet închisă și certificare în conformitate cu EN 50365 (1.000 volți AC), casca uvex pheos E-WR este ideală pentru utilizarea în lucrări electrice. Interiorul cu un sistem de roți rotative permite ajustarea infinită a lățimii și, prin urmare, o potrivire perfectă în orice moment.

Caracteristică:

Caracteristici generale

  • Cască de protecție cu fantă în partea frontală pentru lanterne de cască
  • Suporturi laterale Euroslot (30 mm) pentru fixarea căștilor de protecție auditivă și a sistemului de vizor uvex pheos
  • Cască cu carcasă complet închisă, destinată utilizării în domeniul electric
  • cu umbrelă lungă
  • disponibil în culorile: alb, portocaliu, roșu, verde, albastru, galben, gri

Caracteristici de confort

  • Interior cu sistem de roți rotative pentru reglarea infinită a lățimii
  • Sistemul de prindere cu bandă textilă în șase puncte asigură o potrivire optimă și confort

Caracteristici de protecție

  • Respectă standardul EN 397 și cerințele suplimentare pentru temperaturi foarte scăzute (-30 °C) și stropi de metal topit (MM = Molten Metal) și este omologată conform EN 50365 (1000 V c.a.)

Caracteristici tehnice

  • Denumirea produsului: uvex pheos E-WR
  • Tip produs: Cască de protecție industrială
  • Lungimea vizierei: cu vârf lung
  • Material carcasă exterioară: Polietilenă de înaltă densitate (HDPE)
  • Dimensiuni: 52 cm/61 cm