• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de mănuşi de unică folosinţă VersaTouch® 92-200, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094719 7
Setați prețul 100 buc. (0,15 € / 1 buc.)
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Setați prețul 100 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului VersaTouch® 92-200
Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Rezistenţă la substanţe chimice J
Conținut bucăți 100 buc.
Tip Tip C
Concentrație 0,07 mm
Material acoperire, Strat de acoperire complet Nitril
Culoarea albastru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie contra substanţelor chimice
Mărime mănuşă 7
Domeniul de aplicare Precizie
Reutilizare De unică folosinţă
Unitate Bucată
AQL (nivel de calitate acceptat) 1,5
Standard EN 374:2016
Material de bază Nitril
Strat de acoperire Strat de acoperire complet
Căptuşit Nein
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică
Categoria de protecție III
Lungimea totală 240 mm
Greutate totală 2,2 g

Identificare și clasificare

Cod articol 094719 7
EAN / GTIN 076490479374
Număr producător 92-200/6,5-7
Producător/responsabil Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descriere

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
VersaTouch® 92-200. Fără latex - niciun risc de alergie de tip I. Certificate pentru contactul cu alimentele. Ideale pentru manevrarea alimentelor grase. Vârfuri structurate ale degetelor. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374