• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Wegwerphandschoenen, set VersaTouch® 92-200, Handschoenmaat: 7

Artikelnummer: 094719 7
Prijs instellen 100 Stuk (0,16 € / 1 Stuk)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Maattabel

Maattabel

Zo kunt u eenvoudig de juiste maat handschoen bepalen.

1 = handomtrek:
Meet de omtrek van uw hand op het breedste punt van uw handpalm.

2 = lengte van de hand:
Meet de lengte van uw hand vanaf de punt van uw middelvinger tot het uiteinde van uw handpalm.

So wird gemessen
Handschoenmaat Handomtrek mm Lengte hand mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Handschoenmaat Prijs instellen 100 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Handschoeneigenschap: Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
  • EN 374: Type C
  • Veiligheidsklasse: Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
  • Norm/verordening: EN 374

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Handschoeneigenschap Siliconenvrij; latexvrij; Levensmiddelencertificering; Huidvriendelijk voor personen met een allergie
EN 374 Type C
Materiaal Nitril
Veiligheidsklasse Bescherming tegen bacteriologische risico’s volgens EN 374
Dragermateriaal Nitril
Coating Nitril
Dikte 0,07 mm
Lengte 240 mm
Inhoud 100
Gewicht 2,2 g
Kleur blauw
Toepassingsgebied Precisie
Handschoenmaat 7
Wanddikte 0,07 mm
Norm/verordening EN 374
AQL 1,5
Toepassing eenmalig te gebruiken
Permeatietijd bij aceton 99% <10 min
Permeatietijd bij isopropanol 99% <10 min
Permeatietijd bij methanol 99% <10 min
Permeatietijd bij natriumhydroxide 40% >480 min
Permeatietijd bij zwavelzuur 96% <10 min
Beschermingscategorie Categorie III
Handschoentype Wegwerphandschoen
Producttype Wegwerphandschoen

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 094719 7
EAN/GTIN 076490479374
Nummer fabrikant 92-200/6,5-7
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Omschrijving

Uitvoering:

Set wegwerphandschoenen in dispenser. Categorie III. Poedervrij.
VersaTouch® 92-200. Latexvrij - geen risico van een type-I-allergie. Toegestaan voor het contact met levensmiddelen. Ideaal voor de omgang met vettige levensmiddelen. Gestructureerde vingertoppen. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norm:

EN 374