{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Kesztyű tulajdonságai | Szilikonmentes; latexmentes; Élelmiszer tanúsítás; Allergiás bőrbarát | |
| EN 374 | C típus | |
| Anyag | Nitril | |
| Védettségi osztály | Bakteriológiai veszélyekkel szembeni védelem az EN 374 szerint | |
| Hordozóanyag | Nitril | |
| Bevonat | Nitril | |
| Vastagság | 0,07 mm | |
| Hossz | 240 mm | |
| Tartalom | 100 | |
| Súly | 2,2 g | |
| Festék | kék | |
| Felhasználási terület | Pontosság | |
| Kesztyűméret | 7 | |
| Falvastagság | 0,07 mm | |
| Szabvány/rendelet | EN 374 | |
| AQL | 1,5 | |
| Felhasználás | egyszer használatos füldugó | |
| Áthatolási idő acetonnál 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő izopropanolnál 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő metanolnál 99 % | <10 min | |
| Áthatolási idő nátrium-hidroxidnál 40 % | >480 min | |
| Áthatolási idő kénsavnál 96 % | <10 min | |
| Védelmi kategória | III. kategória | |
| Kesztyű típus | Egyszer használatos kesztyű | |
| Termék fajtája | Egyszer használatos kesztyű |
| Cikkszám | 094719 7 | |
| EAN / GTIN | 076490479374 | |
| Gyártó száma | 92-200/6,5-7 | |
| Gyártó/felelős személy | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |