• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Vienkartinių pirštinių rinkinys VersaTouch® 92-200, Pirštinių dydis: 7

Prekės Nr.: 094719 7
Rinkinio kaina 100 vnt. (0,16 € / 1 vnt.)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Dydžių lentelė

Dydžių lentelė

Tokiu būdu galite lengvai nustatyti tinkamą pirštinių dydį.

1 = plaštakos apimtis:
Išmatuokite plaštakos apimtį plačiausiame delno taške.

2 = plaštakos ilgis:
Išmatuokite plaštakos ilgį nuo vidurinio piršto galiuko iki delno galo.

So wird gemessen
Pirštinių dydis Plaštakos apimtis mm Plaštakos ilgis mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pirštinių dydis Rinkinio kaina 100 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Pirštinių savybės: Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
  • EN 374: Tipas C
  • Apsaugos klasė: Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
  • Norma/Direktyva: EN 374

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pirštinių savybės Be silikono; be latekso; Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais; Nealergizuoja odos
EN 374 Tipas C
Medžiaga Nitrilinės
Apsaugos klasė Apsauga nuo bakteriologinių pavojų pagal EN 374
Pagrindo medžiaga Nitril
Danga Nitril
Storis 0,07 mm
Ilgis 240 mm
Turinys 100
Svoris 2,2 g
Spalva mėlynas žiedas
Matavimo ribos Tikslumas
Pirštinių dydis 7
Sienelės storis 0,07 mm
Norma/Direktyva EN 374
AQL 1,5
Paskirtis vienkartin.
Prasiskverbimo laikas acetono 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas izopropanolio 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas metanolio 99 % <10 min
Prasiskverbimo laikas natrio hidroksido 40 % >480 min
Prasiskverbimo laikas sieros rūgšties 96 % <10 min
Apsaugos kategorija Kategorija III
Pirštinių rūšis Vienkartinės pirštinės
Produkto rūšis Vienkartinės pirštinės

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 094719 7
EAN / GTIN 076490479374
Gamintojo numeris 92-200/6,5-7
Gamintojas / atsakingas asmuo Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Germany, www.ansell.com

Aprašymas

Modelis:

Vienkartinių pirštinių rinkinys dozavimo dėžutėje. III kategorija. Be pudros.
VersaTouch® 92-200. Be latekso – jokios rizikos I tipo alergijai. Sertifikuota sąlyčiui su maisto produktais. Idealiai tinka darbui su riebiais maisto produktais. Struktūruoti pirštų galiukai. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standartas:

EN 374