• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada jednorázových rukavic VersaTouch® 92-200, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094719 7
Nastavit cenu 100 ks (CZK 3,80 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Nastavit cenu 100 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce VersaTouch® 92-200
Doba permeace acetonu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace kyseliny sírové 96 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace methanolu 99%, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Doba permeace hydroxidu sodného 40 %, Ochrana proti chemikáliím >480 min
Doba permeace isopropanolu 99 %, Ochrana proti chemikáliím <10 min
Odolnost vůči chemikáliím J
Obsah ks 100 ks
Typ Typ C
Tloušťka 0,07 mm
Materiál povlakování, Plný povlak Nitril
Barva Modrá
Druh produktu Rukavice
Rozsah použití Ochrana proti chemikáliím
Velikost rukavic 7
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití Jednorázové
Jednotka Ks
AQL (akceptovaná úroveň kvality) 1,5
Norma EN 374:2016
Nosný materiál Nitril
Povlak Plný povlak
S podšívkou ne
Vlastnosti Bez silikonu; Bezlatexové; Schváleno ke kontaktu s potravinami; Šetrné k pokožce alergiků
Kategorie ochrany III
Celková délka 240 mm
Hmotnost celkem 2,2 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094719 7
EAN / GTIN 076490479374
Číslo výrobce 92-200/6,5-7
Výrobce/odpovědná osoba Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Popis

Provedení:

Sada jednorázových rukavic v dávkovacím boxu. Kategorie III. Neobsahuje pudr.
VersaTouch® 92-200. Bez latexu - nehrozí riziko alergie typu I. Schváleno pro kontakt s potravinami. Ideální pro manipulaci s potravinami, obsahujícími tuk. Strukturované špičky prstů. AQL 1,5 (EN 374-2).

Norma:

EN 374