{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Denumirea producătorului | VersaTouch® 92-200 | |
| Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | <10 min | |
| Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice | <10 min | |
| Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | <10 min | |
| Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice | >480 min | |
| Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice | <10 min | |
| Rezistenţă la substanţe chimice | J | |
| Conținut bucăți | 100 buc. | |
| Tip | Tip C | |
| Concentrație | 0,07 mm | |
| Material acoperire, Strat de acoperire complet | Nitril | |
| Culoarea | albastru | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Domeniu de utilizare | Protecţie contra substanţelor chimice | |
| Mărime mănuşă | 9 | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De unică folosinţă | |
| Unitate | Bucată | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | 1,5 | |
| Standard | EN 374:2016 | |
| Material de bază | Nitril | |
| Strat de acoperire | Strat de acoperire complet | |
| Căptuşit | Nein | |
| Caracteristici | Certificat pentru contactul cu alimente; Fără latex; Fără silicon; Prietenos cu pielea alergică | |
| Categoria de protecție | III | |
| Lungimea totală | 240 mm | |
| Greutate totală | 2,2 g |
| Cod articol | 094719 9 | |
| EAN / GTIN | 076490479350 | |
| Număr producător | 92-200/8,5-9 | |
| Producător/responsabil | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |