Juego de guantes desechables VersaTouch® 92-200, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094719 7
Establecer precio 100 Unidad (0,15 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante Establecer precio 100 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Manufacturer’s designation VersaTouch® 92-200
Timp de pătrundere la acetonă 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la acid sulfuric 96 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la metanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Timp de pătrundere la hidroxid de sodiu 40 %, Protecţie contra substanţelor chimice >480 min
Timp de pătrundere la izopropanol 99 %, Protecţie contra substanţelor chimice <10 min
Rezistenţă la substanţe chimice J
Contents in pieces 100 pcs.
Tip type C
Concentrație 0,07 mm
Material of coating, full coating Nitrile
Colour blue
Tip produs gloves
Domeniu de utilizare chemical protection
Glove size 7
Scope of application precision
Reutilizare disposable
Unitate pieces
AQL (nivel de calitate acceptat) 1,5
Standard EN 374:2016
Material de bază nitrile
Strat de acoperire full coating
Căptuşit no
Caracteristici certified for contact with foodstuffs; free of latex; silicone-free; suitable for allergy sufferers
Categoria de protecție III
Lungimea totală 240 mm
Greutate totală 2,2 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 094719 7
EAN / GTIN 076490479374
Número del fabricante 92-200/6,5-7
Fabricante/responsable Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com

Descripción

Execuţie:

Set de mănuşi de unică folosinţă în cutie dozatoare. Categoria III. Fără pudră.
VersaTouch® 92-200. Fără latex - niciun risc de alergie de tip I. Certificate pentru contactul cu alimentele. Ideale pentru manevrarea alimentelor grase. Vârfuri structurate ale degetelor. AQL 1,5 (EN 374-2).

Standard:

EN 374

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Flyers

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formularios

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promociones

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript