• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Pereche de mănuşi uvex phynomic C XG ESD, Mărimea mănuşilor: 11

Cod articol.: 094462 11
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Cantitatea minimă de comandă 10 perechi
  • Pași de comandă: 10 perechi
La cerere
În stoc
650 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie phynomic
Denumirea producătorului uvex phynomic C XG ESD
Sigiliu de calitate și testare Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Zona de protecție ESD (EPA) da
Zona EX da
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 C
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 3
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 2
Rezistenţă la tăiere (TDM) C
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Cod EN 388 3X42C
Culoarea albastru; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie ESD; Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 11
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fibre de sticlă; Fibre HPPE; Poliamidă
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Certificat pentru contactul cu alimente; Potrivit pentru ecrane tactile; Prietenos cu pielea alergică; Prindere în mediu uleios; Rezistent la uzură; permite pielii să respire
Categoria de protecție II
Greutate totală 58 g
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094462 11
EAN / GTIN 4048612120286
Număr producător 6004811
Producător/responsabil Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descriere

Execuţie:

uvex phynomic C XG ESD. Mănușa sensibilă cu treaptă de protecție la tăiere C se potrivește ca o a doua piele. Aderență bună în medii de lucru umede și uleioase. Certificat OEKO-Tex 100 și compatibil cu ecranele tactile. Potrivit pentru contactul cu alimentele, și pentru locuri de muncă ESD, în conformitate cu EN 16350.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Mănuşi care protejează împotriva descărcărilor electrostatice, nu izolează mâinile împotriva tensiunilor electrice. Neindicate pentru lucrările la firele aflate sub tensiune sau pentru protecţie împotriva şocurilor electrice, ci doar pentru protecţia produselor.