{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | AlphaTec® | |
| Herstellerbezeichnung | AlphaTec® 53-003 | |
| Chemikalienbeständigkeit | ABCEFGHIJKLMNOPST | |
| Inhalt Paar | 1 Paar | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Abriebfestigkeit | 2 | |
| Schnittfestigkeit (Coupe-Test) | 1 | |
| Weiterreißfestigkeit | 2 | |
| Durchstichfestigkeit | 1 | |
| Schnittfestigkeits (TDM) | X | |
| Schutz vor Stößen | nicht bestimmt | |
| Brennverhalten, EN 407 | X | |
| Kontaktwärme, EN 407 | 1 | |
| Konvektionswärme, EN 407 | X | |
| Strahlungswärme, EN 407 | X | |
| kleine Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| große Schmelzspritzer, EN 407 | X | |
| Typ | Typ A | |
| Stärke | 0,93 mm | |
| Material Beschichtung, Vollbeschichtung | Neoprene | |
| EN 407 Code | X1XXXX | |
| EN 388 Code | 2121X | |
| Farbe | schwarz | |
| Produktart | Handschuhe | |
| Einsatzbereich | Chemikalienschutz | |
| Handschuh-Größe | 10 | |
| Anwendungsbereich | Allround | |
| Wiederverwendung | Mehrweg | |
| Einheit | Paar | |
| AQL (Accepted Quality Level) | 0,65 | |
| Norm | EN 374:2016; EN 388; EN 407 | |
| Trägermaterial | Nylon | |
| Beschichtung | Vollbeschichtung | |
| Schutzkategorie | III | |
| Länge gesamt L | 350 mm | |
| Inhalt | Paar |
| Artikelnummer | 094346 10 | |
| EAN / GTIN | 076490639716 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ansell GmbH, Kronstadter Straße 4, 81677 MÜNCHEN, Deutschland, www.ansell.com |