• Ultima șansă! Doar câteva articole disponibile și în curând nu mai sunt în sortimentul nostru.

Galoşi negri MILLENIUM GRIP, Referinţă: L

Cod articol.: 092943 L
Reducere
21,50 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
38 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Referinţă Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLENIUM
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Sex Unisex
Standard EN ISO 12568; EN ISO 20344
Materialul din partea superioară Poliuretan
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Dimensiune UE min. 41
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor nu
Talpă antiperforare nu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii nu
Proprietăţi antistatice nu
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor nu
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Dimensiune UE max. 42
Clasa de protecţie Fără clasă de protecție
Tip produs Galoşi

Identificare și clasificare

Cod articol 092943 L
EAN / GTIN 3660542859039
Producător/responsabil Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Descriere

Execuţie:

Galoşi pentru vizitatori, pentru protecţia optimă împotriva apei şi a murdăriei. Materialul se poate spăla şi permite refolosirea igienică. Practici, pot fi folosiţi cu numeroase tipuri de încălţăminte.
  • Material de suprafaţă TPU impermeabil.
  • Talpă din TPU, neagră, cu rezistenţă la alunecare (SRC).

Standard:

EN ISO 12568; EN ISO 20344