• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Juodi apsauginiai antbačiai MILLENIUM GRIP, Dydis: L

Prekės Nr.: 092943 L
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
38 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Dydis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija MILLENIUM
ESD apsaugos zona (EPA) ne
Spalva juoda
Lytis Unisex
Standartas EN ISO 12568; EN ISO 20344
Viršutinė medžiaga Poliuretano
Medžiaga padai Termoplastinis poliuretanas (TPU)
Dydis EU min. 41
Neslystantis taip
Kojų pirštų apsauga ne
Nepraduriamas padas ne
Uždara kulno sritis taip
Pado atsparumas kurui ne
Antistatinės savybės ne
Energijos absorbcija kulno srityje ne
Vanduo nesiskverbia bent 60 minučių taip
Nepralaidumas vandeniui taip
Dydis EU maks. 42
Apsaugos klasė be apsaugos klasės
Produkto rūšis Antbačiai

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 092943 L
EAN / GTIN 3660542859039
Gamintojas / atsakingas asmuo Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Aprašymas

Modelis:

Lankytojų antbačiai optimaliai apsaugai nuo drėgmės ir purvo. Vandeniu nuplaunama medžiaga leidžia higieniškai panaudoti pakartotinai. Praktiškai naudojamas su įviarių rūšių batais.
  • TPU viršutinis sluoksnis neralaidus vandeniui.
  • TPU padas, juodas, neslystantis (SRC).

Standartas:

EN ISO 12568; EN ISO 20344