• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Návleky černé MILLENIUM GRIP, Velikost: L

Artiklové číslo: 092943 L
Sleva
538,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 27. 9. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLENIUM
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 12568; EN ISO 20344
Svrchní materiál Polyuretan
Materiál podrážky Termoplastický polyuretan (TPU)
Velikost EU min. 41
Protiskluzové ano
Ochranná špička ne
Podrážka odolná proti prošlápnutí ne
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ne
Antistatické vlastnosti ne
Absorpce energie v oblasti paty ne
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ano
Velikost EU max. 42
Třída ochrany Žádná třída ochrany
Druh produktu Návleky na boty

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 092943 L
EAN / GTIN 3660542859039
Výrobce/odpovědná osoba Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Popis

Provedení:

Návštěvnický návlek, pro optimální ochranu před vodou a nečistotami. Omyvatelný materiál umožňuje hygienické opětovné použití. Praktické, možnost použití s mnoha druhy obuvi.
  • Svrchní materiál TPU, vodostěný.
  • Podešev z TPU, černá, protiskluzová (SRC).

Norma:

EN ISO 12568; EN ISO 20344