• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Surchaussures noires MILLENIUM GRIP, Taille: L

Réf.: 092943 L
Remise
22,40 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
37 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série MILLENIUM
Zone de protection ESD (EPA) non
Couleur noir
Sexe Unisexe
Norme EN ISO 12568; EN ISO 20344
Matière extérieure Mousse PVC
Matériau semelle Polyuréthane thermoplastique (TPU)
Taille EU min. 41
Antidérapant oui
Embout de protection non
Semelle antiperforation non
Zone du talon fermée oui
Résistance aux carburants de la semelle non
Propriétés antistatiques non
Capacité d’absorption d’énergie dans la zone du talon non
Aucune pénétration d’eau pendant min. 60 minutes oui
Imperméabilité oui
Taille EU max. 42
Classe de protection pas de classe de protection
Type de produit Surchaussures

Identification et classification

Référence article 092943 L
EAN / GTIN 3660542859039
Fabricant/personne responsable Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Description

Exécution:

Surchaussures pour visiteurs, pour une protection optimale contre l’eau et la saleté. La matière lavable permet une réutilisation hygiénique. Utilisation pratique avec de nombreux types de chaussures.
  • Tige en TPU, imperméable.
  • Semelle extérieure en TPU, noire, antidérapante (SRC).

Norme:

EN ISO 12568; EN ISO 20344