• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Überziehschuh schwarz MILLENIUM GRIP, Größe: L

Artikel-Nr.: 092943 L
Rabatt
22,40 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 22.11.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
35 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Größe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MILLENIUM
ESD-Schutzzone (EPA) nein
Farbe schwarz
Geschlecht Unisex
Norm EN ISO 12568; EN ISO 20344
Obermaterial Polyurethan
Material Sohle Thermoplastisches Polyurethan (TPU)
Größe EU min. 41
Rutschhemmung ja
Zehenschutzkappe nein
durchtrittsichere Sohle nein
geschlossener Fersenbereich ja
Kraftstoffbeständigkeit der Sohle nein
antistatische Eigenschaften nein
Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich nein
kein Wasserdurchtritt für min. 60 Minuten ja
Wasserdicht ja
Größe EU max. 42
Schutzklasse keine Schutzklasse
Produktart Überziehschuhe

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 092943 L
EAN / GTIN 3660542859039
Hersteller/verantwortliche Person Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, Frankreich, www.gastonmille.com

Beschreibung

Ausführung:

Besucher Überschuh, für den optimalen Schutz vor Wasser und Schmutz. Abwaschbares Material ermöglicht hygienische Wiederverwendung. Praktisch mit zahlriechen Schuharten verwendbar.
  • TPU Obermaterial, wasserdicht.
  • TPU Laufsohle, schwarz, rutschhemmende (SRC).

Norm:

EN ISO 12568; EN ISO 20344