Protecţie încălţăminte, negru MILLENIUM PREMIUM, Mărime: S

Cod articol.: 092941 S
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
132 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărime Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie MILLENIUM
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Lăţime Extra lat
Sex Bărbaţi; Unisex
Standard EN ISO 12568; EN ISO 20345
Materialul din partea superioară Poliuretan
Material talpă Poliuretan termoplastic (TPU)
Dimensiune UE min. 35
Calităţi antiderapante da
Vârf de protecţie a degetelor da
Material bombeu de protecţie Composite
Talpă antiperforare nu
Zona închisă a călcâiului da
Rezistența la combustibil a tălpii da
Proprietăţi antistatice da
Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor da
Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute da
Etanş la apă da
Talpă profilată da
Dimensiune UE max. 39
Clasa de protecţie S3
Închidere Slip-on; Şnur elastic
Proprietăți pantof Talpă fără metal
Tip produs Galoşi

Identificare și clasificare

Cod articol 092941 S
EAN / GTIN 3660542692353
Număr producător ML PCL GR. S
Producător/responsabil Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com

Descriere

Execuţie:

Protecţii pentru încălţămintea vizitatorilor ce corespund cerinţelor privind echipamentul personal de protecţie. Codificare cromatică a celor trei dimensiuni. Protecţie sigură împotriva strivirilor şi şocurilor oferită de bombeul din material compozit din zona degetelor. Cu limbă prelungită pentru protecţia părţii dorsale a piciorului. Materialul se poate spăla şi permite refolosirea igienică. Practice, pot fi folosite pe numeroase tipuri de încălţăminte.
  • Material de suprafaţă TPU impermeabil.
  • Semitalpă antiderapantă din TPU.
  • Echipare fără metal.
  • Greutate redusă.
  • Formă optimă lată.

Standard:

EN ISO 12568; EN ISO 20345