{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | MILLENIUM | |
| Zona de protecție ESD (EPA) | nu | |
| Culoarea | negru | |
| Sex | Unisex | |
| Standard | EN ISO 12568; EN ISO 20344 | |
| Materialul din partea superioară | Poliuretan | |
| Material talpă | Poliuretan termoplastic (TPU) | |
| Dimensiune UE min. | 39 | |
| Calităţi antiderapante | da | |
| Vârf de protecţie a degetelor | nu | |
| Talpă antiperforare | nu | |
| Zona închisă a călcâiului | da | |
| Rezistența la combustibil a tălpii | nu | |
| Proprietăţi antistatice | nu | |
| Capacitate de absorbţie de energie în zona călcâielor | nu | |
| Nu trece apă timp de cel puțin 60 minute | da | |
| Etanş la apă | da | |
| Dimensiune UE max. | 40 | |
| Clasa de protecţie | Fără clasă de protecție | |
| Tip produs | Galoşi |
| Cod articol | 092943 M | |
| EAN / GTIN | 3660542859022 | |
| Producător/responsabil | Gaston MILLE, rue Marcel Valérian 69, 84350 Courthézon, France, www.gastonmille.com |