Maşină de etichetat, Tip: LM280

Cod articol: 085500 LM280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Bandă pentru imprimantă recomandată D1
Tip LM280
Număr de acumulatoare incluse 1
Tip acumulator Litiu-Ion
Alimentare cu energie Acumulator litiu-ion
Lăţimi posibile ale benzii de scris 6; 9; 12 mm
Înălţimea maximă a scrisului 8,1 mm
Adaptor pentru reţea inclusiv
Număr mărimi de scriere 3
Număr lăţimi de scriere 2
Număr de fonturi 6
Număr de caractere vizibile pe ecran 2×14
Număr de caractere / simboluri disponibile 220
Număr de rânduri de text 2
Culoarea scrisului negru
Model tăietor de bandă manual
Layout tastatură QWERTZ
Particularitate USB
Greutate cu acumulator 395 g
Denumirea producătorului Dymo 280
Lungime 206 mm
Lăţime 108 mm
Înălţime 41 mm
Tip produs Maşină de etichetat

Identificare și clasificare

Cod articol 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Număr producător S0968970
Producător/responsabil NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descriere

Execuţie:

Aparate robuste, mobile pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul acumulatoarelor reîncărcabile Li-Ion, încărcător la reţea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.
Standard LabelManager™ 280 pentru birou şi pentru acasă, cu opţiune suplimentară de procesare la PC / Mac prin interfaţă USB.
Mașină de etichetat DYMO LabelManager 280 cu tastatură QWERTY.
Cu o tastatură tip calculator, taste de formatare rapidă și un acumulator reîncărcabil de lungă durată, LabelManager™ 280 simplifică sarcinile de etichetare. Tastatura de tip calculator este perfectă pentru introducerea rapidă, convenabilă și ușoară a textului. Cu conectivitatea PC sau Mac®*, vă puteți personaliza etichetele cu fonturi și grafică de pe calculator. LabelManager™ 280 imprimă etichetele DYMO® D1 în lățimi (de 6 mm, 9 mm, 12 mm) și într-o varietate de culori. Perfectă pentru etichetarea fișierelor, rafturilor, echipamentelor și multe altele. *Compatibilă cu Windows 8,1 sau o versiune ulterioară și Mac OS® High Sierra v10.13 sau o versiune ulterioară. Microsoft și Windows sunt mărci comerciale înregistrate sau mărci comerciale ale Microsoft Corporation în Statele Unite și/sau în alte țări. Mac și OS X sunt mărci comerciale înregistrate ale Apple Inc., înregistrate în Statele Unite și în alte țări.

Aplicaţie:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafeţele netede şi degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă negru pe alb şi instrucţiuni de utilizare.

Notă:

  • Se pot seta diferite versiuni de limbi.
  • Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.