Märkmaskin LM280

Art-nr: 085500 LM280
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
66 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

passande märkbandskassett D1
Typ LM280
Antal ingående batterier 1
Batterityp Litiumjon
Energiförsörjning Batteridriven
möjliga bandbredder 6; 9; 12 mm
maximal teckenhöjd 8,1 mm
nätadapter Inklusive
antal teckenstorlekar 3
antal teckenbredder 2
antal textstilar 6
antal tecken i fönstret 2×14
Antal tillgängliga tecken/symboler 220
antal textrader 2
teckenfärg svart
bandklippning manuell
tangentbordslayout QWERTZ
anmärkning USB
vikt inklusive batteri 395 g
tillverkarens beteckning Dymo 280
Längd 206 mm
Bredd 108 mm
höjd 41 mm
Produktslag Märkmaskin

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 085500 LM280
EAN/GTIN 3501170968925
Tillverkarens nummer S0968970

Benämning

Utförande:

Robusta, mobila märkapparater för snabb och enkel framställning av självhäftande plastetiketter. Hållbart termotransfertryck. Inställbar bandmatning framåt och bakåt. Avsedda för Dymo D1-band. Energiförsörjning via laddbart litiumjonbatteri, nätladdare. Enkel textbearbetning tack vare snabbknappar.
Standard LabelManager™ 280 för kontoret och hemmet med extra bearbetningsalternativ på PC / Mac via USB-gränssnitt.

Användningsdata:

Etiketterna fäster på nästan alla glatta och fettfria ytor.

Leveransinnehåll:

Inklusive band för svart på vitt och bruksanvisning.

Anmärkning:

  • Flera olika språkversioner kan ställas in.
  • Tysk knapplayout finns på lager, fransk knappsats på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar
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
    Typ Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen