Equipo de rotulación, Tipo: LM280

Número de artículo: 085500 LM280
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
12 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas
1 ud.
Tipo batería
Ion de litio (Li-Ion)
Serie
LabelManager
Denominación del fabricante
Dymo 280
Suministro de energía
Funcionamiento con batería
Longitud
206 mm
Anchura
108 mm
Altura
41 mm
Peso total
395 g
Interfaz
USB
Altura de fuente máx.
8,1 mm
Cartucho para cinta de escritura adecuado
D1
Número caracteres / símbolos disponibles
220
Número de líneas de texto
2
Posible anchura cinta de escritura
12 mm; 6 mm; 9 mm
Diseño teclado
QWERTZ
Versión del cortador de cinta
manual
Número tamaños letra
3
Número de estilos
6
Número de anchuras de fuente
2
Color letra
negro
Tipo de producto
Equipo de rotulación

Identificación y clasificación

Número de artículo 085500 LM280
EAN / GTIN 3501170968925
Número del fabricante S0968970
Fabricante/responsable Newell Brands Germany GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Deutschland

Descripción

Ejecución:

Equipos de rotulación robustos, móviles, para la elaboración rápida de etiquetas autoadhesivas de plástico. Impresión duradera por transferencia térmica. Tramo ajustable de cinta inicial y posterior. Alimentación eléctrica a través de batería de iones de litio recargable, cargador de red. Edición de textos sencilla mediante teclas de acceso rápido.
LabelManager™ 280 estándar para la oficina y casa con posibilidad de un mecanizado adicional en PC o Mac a través del puerto USB.
Dispositivo de etiquetado DYMO LabelManager 280 con teclado QWERTZ.
Con un teclado similar a un ordenador, teclas de formato rápido y una batería recargable de larga duración, el LabelManager™ 280 simplifica sus tareas de etiquetado. El teclado, similar al de un ordenador, es perfecto para introducir texto de forma rápida, cómoda y fácil. Además, gracias a la conectividad para PC o Mac®*, puede personalizar sus etiquetas con fuentes y gráficos desde su ordenador. El LabelManager™ 280 imprime etiquetas DYMO® D1 en anchos (6 mm, 9 mm, 12 mm) en una variedad de colores, ideal para etiquetar archivos, estantes, dispositivos y mucho más. *Compatible con Windows 8.1 o posterior y Mac OS® High Sierra v10.13 o posterior. Microsoft y Windows son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Mac y OS X son marcas comerciales registradas de Apple Inc., registradas en los Estados Unidos y otros países.

Aplicación:

Las etiquetas se adhieren en prácticamente todas las superficies lisas y libres de grasa.

Volumen de suministro:

Incluye cinta de rotulación negro sobre blanco y manual de instrucciones.

Nota:

  • Se pueden ajustar distintas versiones de idioma.
  • Con layout de teclado alemán desde el almacén, teclado francés disponible a corto plazo.