{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Akumuliatorių kiekis | 1 vnt. | |
| Akumuliatoriaus rūšis | ličio jonų (Li-ion) | |
| Serija | LabelManager | |
| Gamintojo pavadinimas | Dymo 280 | |
| Maitinimas | veikia su akumuliatoriumi | |
| Ilgis | 206 mm | |
| Plotis | 108 mm | |
| Aukštis | 41 mm | |
| Bendras svoris | 395 g | |
| Sąsaja | USB | |
| Rašto aukštis maks. | 8,1 mm | |
| Tinkama juostinė spausdintuvo kasetė | D1 | |
| Galimų ženkų / simbolių kiekis | 220 | |
| Teksto eilučių kiekis | 2 | |
| Galimas šrifto storis | 12 mm; 6 mm; 9 mm | |
| Klaviatūros schema | QWERTZ | |
| Lipnios juostos pjaustytuvo modelis | rankin. | |
| Šrifto dydžių kiekis | 3 | |
| Šrifto stilių kiekis | 6 | |
| Skaičius plotis šriftas | 2 | |
| šrifto spalva | juoda | |
| Produkto rūšis | ženklintuvas |
| Produkto numeris | 085500 LM280 | |
| EAN / GTIN | 3501170968925 | |
| Gamintojo numeris | S0968970 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 Hamburg, Germany, www.newellbrands.com |