Marker permanent Dura-Ink® 20, Culoarea scrisului: BL

Cod articol.: 085156 BL
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 12 bucăți
  • Pași de comandă: 12 bucăți
La cerere
În stoc
244 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Culoarea scrisului Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Dura Ink 20
Culoarea scrisului albastru
Formă vârf Vârf rotund
Grosimea liniei min. 1,5 mm
Grosimea liniei max. 3 mm
Materiale de scris Cerneală
Recomandat pentru material lemn; metal; plastic
Caracteristici Vârf retractabil; impermeabil la apă
Cuprins bucată unică
Tip produs Marker permanent

Identificare și clasificare

Cod articol 085156 BL
EAN / GTIN 048615965758
Număr producător 096575
Producător/responsabil LA-CO Industries Europe S.A.S PIPA, Allée des Combes, 01150 Blyes, France, www.lacoindustries.com

Descriere

Execuţie:

Dura-Ink® 20 cu vârf retractabil, lăţime linie 1,5 − 3 mm.

Aplicaţie:

Pentru marcarea diferitelor materiale cum ar fi metal, plastic, lemn etc.